Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M20

Artiklové číslo: 135255 M20
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
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M20x2,5-6H
Stoupání závitu 2,5 mm
Druh závitu M
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 17,5 mm
Použití typu otvoru slepý otvor
Průměr hřídele DS 16 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 12 mm
Celková délka L 140 mm
Tvar náběhu C
Norma DIN 376
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01602100
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 85,8 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Clever Tap
Označení výrobce HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 20 mm
Průměr naříznutí 17,4 mm
Délka závitořezné části Lc 29,24 mm
Délka naříznutí 6,25 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupně
Stoupání šroubovice 40 mm
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 17,5 mm
Zesílená stopka ne
Normalizovaná délka L 140 mm
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 50 mm
Hmotnost 200 g
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135255 M20
EAN / GTIN 4067263162070
Číslo výrobce 135255 M20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.