Strojní závitník HSS-E-PM, bez povlaku, M: M8

Artiklové číslo: 134620 M8
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
403 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E-PM
Povlak
bez povlaku
Směr řezu
Pravořezný
Závit D
M8
Stoupání závitu
1,25 mm
Druh závitu
M
Třída tolerance závitu
ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru
6,8 mm
Použití typu otvoru
slepý otvor
Průměr hřídele DS
8 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
6,2 mm
Celková délka L
93,275 mm
Tvar náběhu
C
Norma
DIN 371
Vrcholový úhel
60 stupně
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
omezené použití
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00802105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
8 mm
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
52 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
8 mm
Průměr naříznutí
6,55 mm
Délka závitořezné části Lc
12,6 mm
Délka naříznutí
7,025 mm
Úhel naříznutí
15 stupně
Počet břitů
3
Směr šroubovice
pravý
Úhel šroubovice
40 stupně
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr)
3
Počet upínacích drážek
3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
6,8 mm
Zesílená stopka
ano
Normalizovaná délka L
90 mm
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-PM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
24 mm
Hmotnost
36 g
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134620 M8
EAN / GTIN 4045197075635
Číslo výrobce 134620 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
15
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
18
Ocel < 900 N/mm
P
18
Ocel < 1100 N/mm²
P
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Ocel HSS-E-PM pro vysokou odolnost proti opotřebení a se silnou pravotočivou spirálou, pro optimální odvádění třísek.