Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM VCH / typ C, DLC, M: M8

Artiklové číslo: 134285 M8
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
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Barevný kroužek žlutá
Závit D M8
Stoupání závitu 1,25 mm
Průměr jádrového otvoru 6,8 mm
Celková délka L 90 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 6,2 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu C
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 52 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM IK / Form C, DLC
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 8 mm
Průměr naříznutí 6,57 mm
Délka závitořezné části Lc 14 mm
Délka naříznutí 2,84 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupně
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro synchronní obrábění
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 6,8 mm
Normlänge L 90 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Povlak DLC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 20 mm
Hmotnost 37 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134285 M8
EAN / GTIN 4045197649300
Číslo výrobce 134285 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
PMMA Akryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou a stopkou dle DIN 1835-B. Speciální geometrie pro použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení závitníku tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje. S DLC povlakováním sp2 nejnovější generace pro optimální životnost. Použitelné s emulzí (podíl maziva minimálně 8 %).
S vnitřním přívodem chladiva pro maximální životnost.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100 − 338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.