Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM typ E M12

Artiklové číslo: 134280 M12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobní norma
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M12
Povlak DLC
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma Výrobní norma
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu E
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,75 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
⌀ otvoru pod závit 10,2 mm
Závit ⌀ 12 mm
Tolerance stopky h6
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro synchronní obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek žlutá
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 30 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 134280 M12
EAN / GTIN 4045197649263

Aplikační tabulka

Alu
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
PMMA Akryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou a stopkou dle DIN 1835-B. Speciální geometrie pro použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení závitníku tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje. S DLC povlakováním sp2 nejnovější generace pro optimální životnost. Použitelné s emulzí (podíl maziva minimálně 8 %).
Tvar E (náběh: 1,5−2 závity) pro co největší hloubky závitu.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku