Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 2-56

Artiklové číslo: 133360 2-56
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
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNC Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu UNC
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak AlTiX
Závit D 2-56UNC-2BX
Stoupání závitu 0,454 mm
Průměr jádrového otvoru 1,85 mm
Celková délka L 45,92 mm
Průměr stopky DS 2,8 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,1 mm
Třída tolerance závitu 2BX
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Norma DIN 371
Počet převodových stupňů na palec 56
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00282105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 2,8 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 31 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 2-56
Průměr břitu D 2,18 mm
Jmenovitý průměr závitu, palce D 0,086 palce
Průměr naříznutí 1,69 mm
Délka závitořezné části Lc 9 mm
Délka naříznutí 1,81 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 2
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 2
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ano
Normlänge L 45 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 6,54 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133360 2-56
EAN / GTIN 4045197899880
Číslo výrobce 133360 2-56
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník GARANT Master Tap, koncipován pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou bezpečností procesu.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální evakuaci třísek.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.