Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNC: 10-24

Artiklové číslo: 133353 10-24
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
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNC Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D UNC10-24
Stoupání závitu 1,058 mm
Druh závitu UNC
Třída tolerance závitu 2B
Průměr jádrového otvoru 3,9 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Počet převodových stupňů na palec 24
Průměr stopky DS 6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Celková délka L 72,5 mm
Tvar náběhu B
Norma DIN 371
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00602100
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 45 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Clever Tap
Označení výrobce HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 10-24
Průměr břitu D 4,83 mm
Jmenovitý průměr závitu, palce D 0,19 palce
Průměr naříznutí 3,7 mm
Délka závitořezné části Lc 18,36 mm
Délka naříznutí 4,23 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 3,9 mm
Zesílená stopka ano
Normlänge L 70 mm
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 14,49 mm
Hmotnost 12 g
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133353 10-24
EAN / GTIN 4067263161837
Číslo výrobce 133353 10-24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
HOLEX Clever Tap:
Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME − B1.1.