{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 7/16-14 UNC | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 11,11 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Stopka 4hran □ | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9,4 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 33,33 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133352 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4045197594693 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník 7/16-14 |
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
1 328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 3 | 3 |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
Barevný kroužek | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E |
Hloubka závitu | 33,33 | 33,33 |