{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | G3/8 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh závitu | G | |
| Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS E | |
| Norma | DIN 5156 | |
| Tvar náběhu | B | |
| Stopka | válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 1,337 mm | |
| Chodů na palec | 19 | |
| Závit ⌀ | 16,66 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| Stopka 4hran □ | 9 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 15,25 mm | |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
| Počet drážek na třísky | 3 | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Hloubka závitu | 49,98 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 133300 G3/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197074522 | |
| Číslo výrobce | 133300 G3/8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |