• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, průměr 40 mm, 17.BMT40NT42X120

Artiklové číslo: 132847
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
Katalogové číslo 132847
EAN / GTIN 4069739085104
Číslo výrobce 17.BMT40NT42X120
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT60 DMG Mori, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.BMT40NT42X120
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 108
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 40 mm
  • Délka konzoly (LPR): 150 mm
  • Funkční délka (WF): 120 mm
  • Velikost stopky: BMT60 DMG Mori
  • Velikost rozhraní: Ø 40,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení