Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM, TiAlN, M: M3

Artiklové číslo: 132280 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
221 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0060 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 6 mm
Délka stopky 60 mm
Provedení stopky HB
Druh závitu M
Průměr břitu 3 mm
Jmenovitý průměr závitu metrický 3 mm
Závit M3
Stoupání závitu 0,5 mm
Třída tolerance závitu 6HX
Průměr naříznutí 2,4 mm
Rozměr klíče 4,9 mm
Délka části pro řezání závitů 11 mm
Délka naříznutí 2,4 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Délka upínací drážky 18 mm
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro synchronní obrábění
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 2,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 4,9 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 72,08 mm
Celková délka 70 mm
Hmotnost 16 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Werksnorm
Označení tvaru podle normy B
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132280 M3
EAN / GTIN 4045197446091
Číslo výrobce 132280 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s utvářečem třísek a stopkou dle DIN 1835-B. Speciální geometrie pro použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení závitníku tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje. Speciální povlak TiAlN pro optimální životnost. Použitelné s emulzí (podíl maziva minimálně 8 %).

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.