Strojní závitník typ B, vaporizovaný, M: M5

Artiklové číslo: 132150 M5
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
14 415 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E
Povlak
Vaporizovaný
Závit D
M5
Stoupání závitu
0,8 mm
Průměr jádrového otvoru
4,2 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
5 mm
Celková délka L
70 mm
Průměr hřídele DS
6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
4,9 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2X 6HX
Tvar náběhu
B
Použití typu otvoru
Průchozí otvor
Úhel šroubovice
0 stupně
Norma
DIN 371
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
omezené použití
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00602105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
6 mm
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
37 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Maschinen-Gewindebohrer Form B, vaporisiert
Průměr naříznutí
4 mm
Délka závitořezné části Lc
17 mm
Délka naříznutí
2,4 mm
Úhel naříznutí
8 stupně
Počet břitů
3
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů
S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr)
3
Počet upínacích drážek
3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
4,2 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Normalizovaná délka L
70 mm
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
15 mm
Hmotnost
10 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
modrá
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132150 M5
EAN / GTIN 4045197071156
Číslo výrobce 132150 M5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Obzvláště stabilní tvar.
Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek. Náběh typ B, se silným náběhem. Vel. M2,6 se starým profilem DIN.

Výhoda:

Optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.