Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM, TiAlN, M: M6

Artiklové číslo: 132065 M6
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
144 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Barevný kroužek červená
Závit D M6
Stoupání závitu 1 mm
Průměr jádrového otvoru 5 mm
Celková délka L 82,4 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu B
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 64 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM, TiAlN, M: M6
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 6 mm
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 4,8 mm
Délka závitořezné části Lc 16 mm
Délka naříznutí 7 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupně
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro synchronní obrábění
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 5 mm
Normalizovaná délka L 80 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 15 mm
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132065 M6
EAN / GTIN 4045197445971
Číslo výrobce 132065 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s utvařečem třísek a stopkou dle DIN 1835-B. Speciální geometrie pro použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení závitníku tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje.
Speciální povlak TiAlN umožňuje dosažení optimální životnosti. Lze použít s emulzí (nejméně 8 % podílu maziva).

Doporučení:

Doporučujeme u materiálů TOOLOX vyvrtat ⌀ otvoru pod závit odlišně od údajů DIN (viz tabulka) o 0,05 až 0,3 mm větší.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100 − 338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.