Strojní závitník, bez povlaku, M: M12

Artiklové číslo: 131850 M12
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
617 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M12
Stoupání závitu 1,75 mm
Druh závitu M
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 10,2 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Průměr hřídele DS 9 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 7 mm
Celková délka L 110 mm
Tvar náběhu B
Norma DIN 376
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00902105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 79 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 12 mm
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 9,6 mm
Délka závitořezné části Lc 31 mm
Délka naříznutí 5,25 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupně
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 10,2 mm
Zesílená stopka ne
Normalizovaná délka L 110 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 36 mm
Hmotnost 75 g
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131850 M12
EAN / GTIN 4045197070517
Číslo výrobce 131850 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Silný utvařeč třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.

Výhoda:

Zvláště stabilní, optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.