Strojní závitník, bez povlaku, M: M24

Artiklové číslo: 131700 M24
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
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Povlak
bez povlaku
Směr řezu
Pravořezný
Závit D
M24
Stoupání závitu
3 mm
Druh závitu
M
Třída tolerance závitu
ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru
21 mm
Použití typu otvoru
Průchozí otvor
Průměr hřídele DS
18 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
14,5 mm
Celková délka L
160 mm
Tvar náběhu
D
Norma
DIN 376
Vrcholový úhel
60 stupně
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
omezené použití
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01802105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
18 mm
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
118 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
24 mm
Průměr naříznutí
19,2 mm
Délka závitořezné části Lc
42 mm
Délka naříznutí
9 mm
Úhel naříznutí
8 stupně
Počet břitů
4
Směr šroubovice
levý
Úhel šroubovice
15 stupně
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr)
3
Počet upínacích drážek
4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
21 mm
Zesílená stopka
ne
Normalizovaná délka L
160 mm
Skupina obrobitelnosti
K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
72 mm
Hmotnost
280 g
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131700 M24
EAN / GTIN 4045197070142
Číslo výrobce 131700 M24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s levotočivou spirálou 15°.

Výhoda:

Zvláště výhodné použití u přerušovaného řezu (např. podélná drážka v otvoru).