Univerzální závitník krátký, bez povlaku, M: M3

Artiklové číslo: 131450 M3
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
3 876 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M3
Stoupání závitu 0,5 mm
Druh závitu M
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 2,5 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Průměr hřídele DS 3,5 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,7 mm
Celková délka L 40 mm
Tvar náběhu B
Norma DIN 352
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00352105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3,5 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 28 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Einschnitt-Gewindebohrer kurz
Průměr břitu D 3 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 3 mm
Průměr naříznutí 2,4 mm
Délka závitořezné části Lc 12 mm
Délka naříznutí 1,5 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupně
Typ závitového nástroje Ruční závitníky; Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 2,5 mm
Normalizovaná délka L 40 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 9 mm
Hmotnost 5 g
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131450 M3
EAN / GTIN 4045197069740
Číslo výrobce 131450 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.

Použití:

Jako ruční nebo strojní závitník.