Strojní závitník 6G DIN 371, bez povlaku, M: M10

Artiklové číslo: 131300 M10
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
526 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M10-6G
Stoupání závitu 1,5 mm
Druh závitu M
Třída tolerance závitu ISO 3 6G
Průměr jádrového otvoru 8,5 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Průměr hřídele DS 10 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 8 mm
Celková délka L 100 mm
Tvar náběhu B
Norma DIN 371
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01002105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 54 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer 6G DIN 371, unbeschichtet
Průměr břitu D 10 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 10 mm
Průměr naříznutí 8 mm
Délka závitořezné části Lc 26 mm
Délka naříznutí 4,5 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupně
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Zesílená stopka ano
Normalizovaná délka L 100 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 30 mm
Hmotnost 50 g
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131300 M10
EAN / GTIN 4045197069658
Číslo výrobce 131300 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.Tolerance ISO 3 / 6G = přesah 0,02 – 0,04 mm.

Použití:

Pro obrobky, které budou opatřené galvanicky naneseným ochranným povrchem, nebo jež se v důsledku tvrzení smršt'ují.