• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Strojní závitník HSS-E-PM, tvrdý chrom, M: M5

Artiklové číslo: 131120 M5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M5
Povlak tvrdý chrom
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,8 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 4,2 mm
Závit ⌀ 5 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek žlutá
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 15 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131120 M5
EAN / GTIN 4045197068583
Číslo výrobce 131120 M5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
28
Hliník (krátké třísky)
N
28
Al > 10% Si
N
23
Ocel < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Silný utvářeč třísky.

Provedení – obrázek:

Mazací drážka
Vodicí závit
Náběh
Loupací náběh

Použití:

Povrch opatřený tvrdým chromováním ke snížení ulpívání materiálu a zvýšení životnosti.