Strojní závitník GARANT Master Tap Alu velmi dlouhá, DLC, M: M6

Artiklové číslo: 131115 M6
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
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E-PM
Povlak
DLC
Závit D
M6x1-6HX
Stoupání závitu
1 mm
Průměr jádrového otvoru
5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
6 mm
Celková délka L
162,2 mm
Průměr hřídele DS
6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
4,9 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2X 6HX
Tvar náběhu
B
Použití typu otvoru
Průchozí otvor
Norma
Werksnorm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
vhodný
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00602105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Třída tolerance upínače
h9
Velikost upínače
6
Délka stopky LS
116 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Tap
Označení výrobce
GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer extra lang
Průměr naříznutí
4,8 mm
Délka závitořezné části Lc
19,2 mm
Délka naříznutí
4 mm
Úhel naříznutí
8,53 stupně
Počet břitů
3
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr)
4
Počet upínacích drážek
3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
5 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Zesílená stopka
ne
Stopka s odsazením
ne
Normalizovaná délka L
160 mm
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E-PM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
24 mm
Hmotnost
31 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
žlutá
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131115 M6
EAN / GTIN 4067263830023
Číslo výrobce 131115 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
32
Al > 10% Si
N
20
PMMA Akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Závitník High-Performance speciálně navržený pro hliníkové slitiny a slitiny neželezných kovů. Obzvláště dlouhé drážky na odvádění třísek a délka krčku pro použitelnou hloubku závitu až 4×D.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální stabilitu řezné hrany.
  • Vysoce hladký povlak DLC pro odolnost proti opotřebení a zamezení efektu studeného svaru.
  • Obzvláště dlouhá geometrie prostoru pro třísky.

S velmi dlouhou stopkou.