• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Strojní závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M4

Artiklové číslo: 131110 M4
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
238 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak DLC
Závit D M4x0,7-6HX
Stoupání závitu 0,7 mm
Průměr jádrového otvoru 3,3 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 4 mm
Celková délka L 66,5 mm
Průměr stopky DS 4,5 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 3,4 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00452105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4,5 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 35 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 3,16 mm
Délka závitořezné části Lc 13,2 mm
Délka naříznutí 2,8 mm
Úhel naříznutí 8,53 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 4
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 3,3 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Normlänge L 65 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 16 mm
Hmotnost 10 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131110 M4
EAN / GTIN 4067263829911
Číslo výrobce 131110 M4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
32
Al > 10% Si
N
20
PMMA Akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Závitník High-Performance speciálně navržený pro hliníkové slitiny a slitiny neželezných kovů. Obzvláště dlouhé drážky na odvádění třísek a délka krčku pro použitelnou hloubku závitu až 4×D.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální stabilitu řezné hrany.
  • Vysoce hladký povlak DLC pro odolnost proti opotřebení a zamezení efektu studeného svaru.
  • Obzvláště dlouhá geometrie prostoru pro třísky.