Ruční závitníky sada G1/2

Artiklové číslo: 130660 G1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Norma: DIN 5157
  • Tvar náběhu: C; D
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G1/2
Povlak bez povlaku
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 5157
Tvar náběhu C; D
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,814 mm
Chodů na palec 14
Závit ⌀ 20,96 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Stopka 4hran □ 12 mm
⌀ otvoru pod závit 19 mm
Typ nástroje na závity Ruční závitníky
Barevný kroužek bez
Hloubka závitu 41,92 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130660 G1/2
EAN / GTIN 4067263036456

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

2dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro válcový trubkový Whitworthův závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).
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
    G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku