{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | G1/8 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh závitu | G | |
| Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 5157 | |
| Tvar náběhu | C; D | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 0,907 mm | |
| Chodů na palec | 28 | |
| Závit ⌀ | 9,73 mm | |
| Celková délka L | 63 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 7 mm | |
| Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 8,8 mm | |
| Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Hloubka závitu | 29,19 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 130550 G1/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197067593 | |
| Číslo výrobce | 130550 G1/8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |