Sada ručních závitníků, levý závit, bez povlaku, M: M4

Artiklové číslo: 130460 M4
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
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 352
Druh závitu M
Závit D M4-LH
Stoupání závitu 0,7 mm
Průměr jádrového otvoru 3,3 mm
Celková délka L 45 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 3,4 mm
Průměr hřídele DS 4,5 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu A; C; D
Vrcholový úhel 60 stupně
Použití typu otvoru slepý otvor; Průchozí otvor
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 3 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h9
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 4 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Ruční závitníky
Obsah Trojdílná sada závitníků
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 3,3 mm
Normalizovaná délka L 45 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 12 mm
Směr řezu Levořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130460 M4
EAN / GTIN 4062406397999
Číslo výrobce 130460 M4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

3dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro metrický levý závit dle DIN13.