Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M24

Artiklové číslo: 130400 M24
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
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Norma
DIN 352
Druh závitu
M
Závit D
M24-6H
Stoupání závitu
3 mm
Průměr jádrového otvoru
21 mm
Celková délka L
110 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
14,5 mm
Průměr hřídele DS
18 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2 6H
Tvar náběhu
A; C; D
Vrcholový úhel
60 stupně
Použití typu otvoru
slepý otvor; Průchozí otvor
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek
3 ks
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h9
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
24 mm
Počet chodů závitů
1
Úhel naříznutí
8 stupně
Počet břitů
3
Typ závitového nástroje
Ruční závitníky
Obsah
Trojdílná sada závitníků
Vodicí kolík
S pevným vodicím čepem
Hloubka až (x průměr)
3; 3
Počet upínacích drážek
3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
21 mm
Normalizovaná délka L
110 mm
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Povlak
bez povlaku
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Závitník
Obsah
Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130400 M24
EAN / GTIN 4062406088545
Číslo výrobce 130400 M24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

3dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku. Předřezávací závitník s dlouhým vodícím čepem.