Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: NO.0-80

Artiklové číslo: 130035 NO.0-80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak TiN
Směr řezu Pravořezný
Závit D 0-80 UNF
Stoupání závitu 0,318 mm
Druh závitu UNF
Třída tolerance závitu 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Průměr jádrového otvoru 1,25 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Počet převodových stupňů na palec 80
Průměr stopky DS 2,5 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,1 mm
Celková délka L 40 mm
Tvar náběhu B
Norma DIN 371
Vrcholový úhel 60 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr břitu D 1,53 mm
Délka závitořezné části Lc 4,59 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 2
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130035 NO.0-80
EAN / GTIN 4062406000035
Číslo výrobce 130035 NO.0-80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
23
Alu
N
22
Hliník (krátké třísky)
N
23
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
18
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Minimální objednávané množství: 25 ks
Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů
Speciální výroba - vrácení vyloučeno