{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1.11/16-16 UN | |
Revêtement | non revêtu | |
Druh závitu | UN | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Stoupání závitu | 1,588 mm | |
Chodů na palec | 16 | |
Závit ⌀ | 42,862 mm | |
Celková délka L | 220 mm | |
⌀ stopky Ds | 36 mm | |
Stopka 4hran □ | 29 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 41,35 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 85,72 mm | |
Type de produit | Taraud |
Katalogové číslo | 130030 1.11/16-16 | |
EAN / GTIN | 4062406036140 |