• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Radiální vrtací a frézovací hlava, Polygon ISO 26623 PSC 50, 60.50C5SQT28R

Artiklové číslo: 125726
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 125726
EAN / GTIN 4069739063423
Číslo výrobce 60.50C5SQT28R
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, stopka VDI50 otočená o 30°, radiální držák, externí chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.50C5SQT28R
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 110
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 212,5 mm
  • Funkční délka (WF): 160 mm
  • Velikost stopky: VDI50 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: PSC 50
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché