{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano, při 40 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | HM-Einlippenbohrer Gesamtlänge L 300 mm, AlTiN, DC h5: 8-Xmm | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 8 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 8,99 mm | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Konfigurovatelnost intervalu | 0,01 mm | |
| Počet břitů Z | 1 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel spirály, min. | 0 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupeň | |
| Tvar nábrusu | Z | |
| Je třeba pilotní vrták | ano | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | TiAlN | |
| Povlak | AlTiN | |
| Užitná délka L1 | 225 mm | |
| Celková délka L | 300 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Jednobřitový vrták | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 124003 8-X | |
| EAN / GTIN | 4067263514787 | |
| Číslo výrobce | 124003 8-X | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |