• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK jednobřitý dělový vrták Celková délka L 200 mm, AlTiN, ⌀ DC h5: 7mm

Artiklové číslo: 124002 7
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h5 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak AlTiN
Třída tolerance ISO h5
Průměr břitu, min. Dc min. 7 mm
Celková délka L 200 mm
Délka upínací drážky Lc 149,5 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Počet břitů Z 1
Úhel, 1. stupeň 125 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 40 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01001010
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Třída tolerance upínače H7
Délka stopky LS 40 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce HM-Einlippenbohrer
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 6,5 mm
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel spirály, min. 0 stupně
Je třeba pilotní vrták ano
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 139 mm
Funkční délka 159,5 mm
Otáčky max. 32 000 min-1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Jednobřitový vrták
Doporučená maximální hloubka otvoru 139 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 124002 7
EAN / GTIN 4067263106883
Číslo výrobce 124002 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Jednobřitý dělový vrták na hluboké otvory s přímými drážkami pro hloubky vrtání až 1 000 mm ve standardu a až 6 000 mm na poptávku. Univerzálně navržený obvodový tvar na vrtací hlavě umožňuje procesně bezpečnou práci v širokém spektru materiálů.

Poznámka:

K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory je vyžadován předchozí pilotní otvor o průměru nejméně 4×D pomocí pilotního vrtáku č. 122736 nebo č. 231605 pro větší průměry nebo pomocí pilotního vrtáku č. 122606 pro hliník.
  • Pro vrtačky na vrtání hlubokých otvorů:
    Při vrtání hlubokých otvorů > 50×D musí být nástroj ve vzdálenostech každých 50×D podepřen lunetou.
  • Pro obráběcí centra:
    Při vrtání otvorů o hloubce od > 40×D musí být obrábění rozděleno mezi dva nástroje. Přitom je nutné průměr následného nástroje zmenšit přibližně o 0,02 mm.
Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným vrtákem na hluboké otvory. Délka upínací drážky LC = L2 + 1,5 × DC. Doporučujeme tlak chladicího média > 40 barů.