• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták na hluboké otvory HPC válcová stopka DIN 6535 HA 16×D, DLC, ⌀ DC h7: 4,2mm

Artiklové číslo: 123588 4,2
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak DLC
Třída tolerance ISO h7
Průměr břitu, min. Dc min. 4,2 mm
Celková délka L 115 mm
Délka upínací drážky Lc 75 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Počet břitů Z 2
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 40 barech
Posuv f 0,22 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 16×D, DLC
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,87 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 15 stupně
Stoupání spirály 49,2 mm
Typ vrtacího nástroje Vícestupňový vrták
Je třeba pilotní vrták ano
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 79 mm
Užitná délka L1 68,7 mm
Funkční délka 114,13 mm
Hmotnost 47 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek žlutá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 16×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 68,7 mm
Posuv v hliník s krátkou třískou
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123588 4,2
EAN / GTIN 4045197352309
Číslo výrobce 123588 4,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
160
Hliník (krátké třísky)
N
190
Al > 10% Si
N
140
PMMA Akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
90
CuZn
N
115
GFK
N
80
CFK
N
80
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Se spirálovou drážkou, se 6 vodicími fazetkami a vnitřními chladicími kanály. Vysokovýkonný vrták na hluboké otvory nové generace v oblasti HPC. S úhlem špičky 135° a tolerancí břitů h7 pro optimální zhotovení hlubokého otvoru. Vysoká přesnost lícování a kulatosti otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory 16×D je nutné předchozí středění s č. 121068 – 121121 nebo pilotní otvor 4×D s pilotním vrtákem č.122606. Na hluboké otvory od 20×D je bezpodmínečně nutný pilotní otvor vyvrtaný pilotním vrtákem č. 122606.Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.