TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,5mm

Artiklové číslo: 123303 14,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0160 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 16 mm
Délka stopky 48 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 16 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Průměr břitu, min. 14,5 mm
Průměr břitu, max. 14,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h7
Délka upínací drážky 208 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,002 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Tvar nábrusu A
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 212 mm
Užitná délka 192 mm
Celková délka 260 mm
Funkční délka 256,998 mm
Hmotnost 200 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123303 14,5
EAN / GTIN 4062406090968
Číslo výrobce 123303 14,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
125
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Přímé hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání. Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku velmi odolného proti opotřebení.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: objednávejte s č. 123304.
Typ HE objednávejte s č. 123309.
Pro procesně bezpečné používání vrtáků 12×D je potřeba předchozí vystředění s NC navrtávákem č. 121068 - 121130 nebo HOLEX Pro Steel č. 122501.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny