• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Master Steel Speed válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,9mm

Artiklové číslo: 123225 3,9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 3,9 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 102 mm
Délka upínací drážky Lc 64 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,09 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,807 mm
Směr šroubovice pravý
Typ vrtacího nástroje Vrták s dvojitým stupněm
Je třeba pilotní vrták ano
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 58,15 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 12×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 58,2 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123225 3,9
EAN / GTIN 4045197844880
Číslo výrobce 123225 3,9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
125
Ocel < 900 N/mm
P
115
Ocel < 1100 N/mm²
P
105
Ocel < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG
K
100
GGG
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Vyvinuto pro použití při vysokých řezných rychlostech. Velmi vhodné pro stroje s malým příkonem a vysokými otáčkami.
  • Výrazné snížení řezných sil díky speciální geometrii břitů.
  • Povlak pro nejlepší odolnost vůči opotřebení i při vysokých procesních teplotách.
  • Leštěné drážky na třísky pro dobrý odvod třísek.

Úzké příčné ostří a zvláštní uspořádání 4 vodicích fazetek zaručují vysokou přesnost polohování a lícování . Optimalizovaná mikrogeometrie pro delší životnost a vyšší výkonnost.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáku 12×D je nutné předchozí vycentrování s č. 121068 − 121130.
K dodání tvar HB a HE za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte s č. 123226.
Tvar HE: Objednávejte s č. 123225 + 129100HE.