{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Pro Steel | |
| Označení výrobce | HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0120 mm | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 10,1 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 10,1 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h7 | |
| Délka upínací drážky Lc | 114 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 2,09 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 135 stupeň | |
| Tvar nábrusu | A | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM TIALN | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 117 mm | |
| Užitná délka L1 | 96 mm | |
| Celková délka L | 162 mm | |
| Funkční délka | 159,91 mm | |
| Hmotnost | 90 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 123103 10,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406093402 | |
| Číslo výrobce | 123103 10,1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |