• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 1/2mm

Artiklové číslo: 123010 1/2
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 12,7 mm
Třída tolerance ISO m6
Celková délka L 178 mm
Délka třískové drážky Lc 131 mm
Průměr stopky DS 14 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,2 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01401015
Provedení upínače metrické
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-HPC-Bohrer
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Typ vrtacího nástroje Vrták s dvojitým stupněm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída m6
Užitná délka L1 111,95 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 8×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 111,95 mm
Posuv v INOX > 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123010 1/2
EAN / GTIN 4062406121143
Číslo výrobce 123010 1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
75
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciálně vybroušená špička − díky tomu mají řezné příčné břity vysokou přesnost středění. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky 4 vodicím fazetkám. Vynikající odvádění třísek díky 4 vnitřním chladicím kanálům od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm se 2 vnitřními chladicími kanály. Přímé hlavní břity se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky i v případě materiálů jinak tvořících dlouhé třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.