• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 3,7

Artiklové číslo: 122778 3,7
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
387 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 3,7 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 66 mm
Délka upínací drážky Lc 28 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Označení výrobce HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00605315
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HE
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 6 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,673 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu A
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 30 mm
Užitná délka L1 23 mm
Funkční délka 65,327 mm
Hmotnost 17 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 22,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122778 3,7
EAN / GTIN 4045197836724
Číslo výrobce 122778 3,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
125
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

HOLEX Pro Steel:
Přímé hlavní břity
a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání. Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultra jemným jádrem a povlaku mimořádně odolného proti opotřebení.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny