• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Master Steel Feed válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,8mm

Artiklové číslo: 122726 18,8
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 18,8 mm
Celková délka L 153 mm
Délka upínací drážky Lc 101 mm
Průměr stopky DS 20 mm
Úhel, 1. stupeň 145 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 3
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 50 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer
Konfigurovatelný ne
Průměr těla D4 20 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,963 mm
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 103 mm
Užitná délka L1 77 mm
Funkční délka 150,037 mm
Hmotnost 450 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 72,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122726 18,8
EAN / GTIN 4045197795861
Číslo výrobce 122726 18,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

3-břitý vrták, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy. Velmi vhodný pro stroje s vysokým výkonem a stabilními podmínkami obrábění.
  • Speciální geometrie břitu se stabilními řeznými hranami a velkou vůlí ve středu umožňuje nejvyšší posuvy.
  • Patentovaný výbrus špičky optimalizovaný pro odvod třísek zaručuje nízký řezný přítlak a dobré odlamování třísek.
  • S úhlem špičky 145° pro nízkou tvorbu otřepů u průchozích otvorů.

Špičková technologie příčného břitu garantuje optimální samostředicí chování a umožňuje také navrtávání na nerovných plochách. 3 vodicí fazetky zajišťují stabilní výstup otvoru a přesnou kulatost otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.