{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Povlak | AlTiN | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 6,6 mm | |
| Třída tolerance ISO | m7 | |
| Celková délka L | 91 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 53 mm | |
| Průměr stopky DS | 8 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupeň | |
| Úhel spirály, min. | 30,64 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | INOX | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Pro Inox | |
| Označení výrobce | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Délka stopky LS | 36 mm | |
| Provedení stopky | HE | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,2 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Stoupání spirály | 35 mm | |
| Tvar nábrusu | C | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | m7 | |
| Nepodepřená délka A | 55 mm | |
| Užitná délka L1 | 43,1 mm | |
| Funkční délka | 73 mm | |
| Otáčky max. | 3 900 min-1 | |
| Hmotnost | 51,2 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Provedení (×D) | 6×D | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 43,1 mm |
| Katalogové číslo | 122687 6,6 | |
| EAN / GTIN | 4067263011996 | |
| Číslo výrobce | 122687 6,6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |