{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Pro Inox | |
| Označení výrobce | HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01400115 | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0140 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 14 mm | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 14 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 13,1 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 13,1 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | m7 | |
| Délka upínací drážky Lc | 77 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 2,38 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 28,38 stupeň | |
| Stoupání spirály | 76,18 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupeň | |
| Tvar nábrusu | C | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | AlTiN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 79 mm | |
| Užitná délka L1 | 57,35 mm | |
| Celková délka L | 124 mm | |
| Funkční délka | 101,5 mm | |
| Otáčky max. | 2 000 min-1 | |
| Hmotnost | 168 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 122685 13,1 | |
| EAN / GTIN | 4067263109518 | |
| Číslo výrobce | 122685 13,1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |