• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Diabolo HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,9mm

Artiklové číslo: 122641 4,9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 4,9 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 82 mm
Délka třískové drážky Lc 44 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Úhel spirály, min. 30 stupně
Název výrobku (typ) H
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,07 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Diabolo
Označení výrobce GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,892 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 26,663 mm
Tvar nábrusu A
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 36,65 mm
Funkční délka 36,65 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy L
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek červená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 36,7 mm
Posuv v ocel < 60 HRC

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122641 4,9
EAN / GTIN 4045197969453
Číslo výrobce 122641 4,9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
55
Ocel < 55 HRC
H
28
Ocel < 60 HRC
H
16
Ocel < 65 HRC
H
14
Ocel < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciální výbrus špičky − díky tomu mají příčné řezné břity vysokou přesnost středění. Díky konvexním hlavním břitům a definovanému zaoblení hran dosahuje vrták vysoké stability a je maximálně zatížitelný.
Speciální povlak z multi-nanovrstev k vrtání v kalené oceli.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte pod č.122642/122652.
Tvar HE: Objednávejte pod č. 122641 / 122651 + 129100HE.