{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Hochleistungsbohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE D h7 6,9 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00805315 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Průměr stopky DS | 8 mm | |
| Délka stopky LS | 36 mm | |
| Provedení stopky | HE | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 6,9 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h7 | |
| Délka upínací drážky Lc | 53 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,3 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupeň | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | TiN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Nepodepřená délka A | 55 mm | |
| Užitná délka L1 | 43 mm | |
| Celková délka L | 91 mm | |
| Hmotnost | 41 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Ausführung (×D) | 6×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 42,7 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 122640 6,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197395429 | |
| Číslo výrobce | 122640 6,9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |