Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vrták GARANT Master Alu FEED VHM, válcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 6,8mm

Artiklové číslo: 122595 6,8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak DLC
Průměr břitu, min. Dc min. 6,8 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 91 mm
Délka upínací drážky Lc 53 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Název výrobku (typ) W
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 3
Obsah jednotlivý díl
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 8 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,072 mm
Směr šroubovice pravý
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HF-N30
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM+Ti+C
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 55 mm
Užitná délka L1 43 mm
Funkční délka 43 mm
Hmotnost 35 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy L
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek žlutá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 42,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122595 6,8
EAN / GTIN 4062406719661
Číslo výrobce 122595 6,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
300
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

3břitý nástroj, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy v hliníkovém materiálu. Výborně se hodí pro stroje s vysokým příkonem a stabilními podmínkami obrábění.
  • Speciálně navržená geometrie břitu koncipovaná pro nejvyšší posuvy, snížený řezný tlak a kontrolované lámání třísek.
  • Velmi jemně vybroušený profil drážky pro bezpečné odvádění třísek.
  • Dosažení extrémních posuvů a životnosti využitím třetího břitu.
Špičková technologie příčného břitu zaručuje optimální samostředící vlastnosti a navíc dovoluje navrtávání i na nerovných plochách. 3 vodicí fazetky zaručují stabilní výstup z otvoru a přesnou kruhovitost otvoru.
S povrchovou úpravou DLC – pro delší životnosti, především pro hliník s vyšším podílem Si. Povlak na objednávku – vrácení zboží vyloučeno. Dodací lhůta cca 3 týdny při dostupnosti základního výrobku skladem. Dbejte na minimální množství k objednání.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte pod č. 122596.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny