• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK NC vysokovýkonný vrták FS válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,5mm

Artiklové číslo: 122540 5,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 5,5 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 82 mm
Délka třískové drážky Lc 44 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Úhel spirály, min. 38 stupně
Název výrobku (typ) FS
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,14 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 6 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 22,1 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 35,75 mm
Funkční délka 81 mm
Hmotnost 34 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 35,8 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122540 5,5
EAN / GTIN 4045197051929
Číslo výrobce 122540 5,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
190
Hliník (krátké třísky)
N
170
Al > 10% Si
N
140
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
85
Ocel < 900 N/mm
P
75
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zvláště stabilní díky zesílenému jádru, speciální profil. Speciální výbrus špičky. Vysoká přesnost obvodové házivosti a dlouhá životnost. Vysoká kvalita vrtání.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 122545.
Typ HE: Objednávejte s č. 122540 + 129100HE.