{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Povlak | AlTiN | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 19,5 mm | |
| Celková délka L | 131 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 79 mm | |
| Průměr stopky DS | 20 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupeň | |
| Úhel spirály, min. | 29,38 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | K | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Pro Inox | |
| Označení výrobce | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02000115 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Délka stopky LS | 50 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 3,55 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Stoupání spirály | 108,83 mm | |
| Tvar nábrusu | C | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | m7 | |
| Nepodepřená délka A | 81 mm | |
| Užitná délka L1 | 49,75 mm | |
| Funkční délka | 106 mm | |
| Otáčky max. | 1 300 min-1 | |
| Hmotnost | 390 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Provedení (×D) | 4×D | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 49,8 mm |
| Katalogové číslo | 122490 19,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263005032 | |
| Číslo výrobce | 122490 19,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |