• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 10,2mm

Artiklové číslo: 122481 10,2
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu, min. Dc min. 10,2 mm
Třída tolerance ISO m7
Celková délka L 102 mm
Délka upínací drážky Lc 55 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Úhel spirály, min. 26,138 stupeň
Název výrobku (typ) H
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HB
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 12 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,856 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu C
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-S10
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HC-M20
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída m7
Nepodepřená délka A 57 mm
Užitná délka L1 40 mm
Funkční délka 77,644 mm
Hmotnost 115 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Růžová
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 39,7 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122481 10,2
EAN / GTIN 4062406791339
Číslo výrobce 122481 10,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciálně pro třískové obrábění titanu a slitin na bázi niklu. S ultra hladkým a vysoce výkonným povlakem TiAlSiN odolným proti opotřebení pro dlouhou provozní životnost v kombinaci s optimální kvalitou vrtaného otvoru a velmi nízkou tvorbou otřepů.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.