TK vrták GARANT Master Steel VHM-HPC, válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Artiklové číslo: 122475 3
Sleva
1 817,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Steel
Jmenovitý ⌀ DC 3 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Provedení 4×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 15,5 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 20 mm
Celková délka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,12 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálové vrtáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122475 3
EAN / GTIN 4069515005814
Číslo výrobce 122475 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
155
Ocel < 900 N/mm
P
145
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Robustní provedení vrtáku a optimalizovaná speciální špička pro nejlepší možné formování třísek a bezpečné lámání třísek se současně zvýšenými hodnotami posuvu. Pokročilá technologie mikrogeometrie, konvexní tvar řezné hrany a výbrus kuželového pláště pro další stabilitu hlavního ostří. Optimalizovaná geometrie upínací drážky a patentovaná geometrie čela pro spolehlivé a bezpečné odvádění třísek z ocelových materiálů a litiny. Vysoce výkonný povlak poslední generace.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: objednejte s č. 122471 / 122476.
Tvar HE: objednejte s č. 122470 / 122475 a 129100HE.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny