{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Pro Inox | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01401305 | |
| Formulář záznamu | Hladká stopka s unašečem | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 14 mm | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 14 mm | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 0 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,011 mm | |
| Provedení stopky | HE | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 13,8 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 13,8 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Tolerance výrobce min. | 0 mm | |
| Tolerance výrobce max. | 0 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 60 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 2,51 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupeň | |
| Stoupání spirály | 75,09 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupeň | |
| Tvar nábrusu | C | |
| Název výrobku (typ) | H | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | AlTiN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 62 mm | |
| Užitná délka L1 | 39,3 mm | |
| Celková délka L | 107 mm | |
| Funkční délka | 84,5 mm | |
| Otáčky max. | 900 min-1 | |
| Hmotnost | 169 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Označení tvaru podle normy | K | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 122392 13,8 | |
| EAN / GTIN | 4067263010333 | |
| Číslo výrobce | 122392 13,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |