Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK vrták GARANT Diabolo HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,3mm

Artiklové číslo: 122372 4,3

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122372 4,3
EAN / GTIN 4045197971463
Číslo výrobce 122372 4,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
100
Ocel < 900 N/mm
P
85
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
55
Ocel < 55 HRC
H
28
Ocel < 60 HRC
H
16
Ocel < 65 HRC
H
14
Ocel < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky − díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Díky konvexním hlavním břitům a definovanému zaoblení hran dosahuje vrták vysoké stability a je maximálně zatížitelný.
Speciální povlak z multi-nanovrstev k vrtání v kalené oceli.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.