• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Diabolo HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm

Artiklové číslo: 122362 11
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
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
DIN 6537 K
Povlak
TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min.
11 mm
Třída tolerance ISO
h7
Celková délka L
102 mm
Délka upínací drážky Lc
55 mm
Průměr hřídele DS
12 mm
Úhel, 1. stupeň
140 stupně
Úhel spirály, min.
30 stupně
Název výrobku (typ)
H
Vnitřní chlazení
ne
Počet břitů Z
2
Obsah
jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,11 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01201005
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm
Suché obrábění
vhodný
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
45 mm
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Diabolo
Označení výrobce
GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
2,001 mm
Směr šroubovice
pravý
Stoupání spirály
59,855 mm
Skupina obrobitelnosti
H (tvrdé materiály); K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h7
Užitná délka L1
38,5 mm
Funkční délka
38,5 mm
Hmotnost
167 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy
K
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
červená
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Vrtáky do plného
Provedení (×D)
4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru
38,5 mm
Posuv v
ocel < 60 HRC

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122362 11
EAN / GTIN 4045197971234
Číslo výrobce 122362 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
55
Ocel < 55 HRC
H
28
Ocel < 60 HRC
H
16
Ocel < 65 HRC
H
14
Ocel < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky − díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Díky konvexním hlavním břitům a definovanému zaoblení hran dosahuje vrták vysoké stability a je maximálně zatížitelný.
Speciální povlak z multi-nanovrstev k vrtání v kalené oceli.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.