• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 7,8mm

Artiklové číslo: 122320 7,8
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
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Povlak TiN
Průměr břitu, min. Dc min. 7,8 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 79 mm
Délka třískové drážky Lc 41 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,18 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801305
Formulář záznamu Upínací plocha se sklonem 2° bez rovné opěrné plochy
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HE
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Průměr břitu, max. Dc max. 7,8 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 29 mm
Hmotnost 41 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy K
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 29,3 mm
Posuv v ocel < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122320 7,8
EAN / GTIN 4045197390363
Číslo výrobce 122320 7,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
75
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
35
GG(G)
K
70
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 122503.