• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 7,7mm

Artiklové číslo: 122306 7,7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Povlak DLC
Průměr břitu, min. Dc min. 7,7 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 79 mm
Délka třískové drážky Lc 41 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Úhel spirály, min. 15 stupně
Název výrobku (typ) W
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,45 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 8
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,595 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 90,279 mm
Typ vrtacího nástroje Vícestupňový vrták
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 29,45 mm
Funkční délka 77,405 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy K
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek žlutá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 29,5 mm
Posuv v hliník s krátkou třískou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122306 7,7
EAN / GTIN 4045197751553
Číslo výrobce 122306 7,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
360
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
350
PMMA Akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Povlakování DLC sp2 poslední generace s nízkým koeficientem tření má pozitivní vliv na vynikající odvádění třísek. Pro vysoce výkonné obrábění hliníkových materiálů. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky 6 vodicím fazetkám.
Velikost 1 - 1,5 se 4 vodicími profily.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 122307.
Typ HE: objednávejte s č. 122306 + 129100HE.