Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, průměr 32 mm, 17.4032DLT15

Artiklové číslo: 121833
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 121833
EAN / GTIN 4069739052205
Číslo výrobce 17.4032DLT15
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI40, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.4032DLT15
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 86
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 32 mm
  • Délka konzoly (LPR): 135 mm
  • Funkční délka (WF): 105 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: Ø 32,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení